Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179155521/48L, Latzhose, Größe 48L 65% Polyester, 35% Baumwolle 295,00 g/m² Farb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1158664
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1791-555-21-48L
EAN/GTIN:
     4055301029188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 48
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179155521/48L, Latzhose, Größe 48L 65% Polyester, 35% Baumwolle 295,00 g/m² Farbe - weiß/dunkelgrau, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß, LATZHOSE,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
€ 5,90*
ab € 47,77*
€ 62,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 63,43*
€ 4,90*
ab € 49,98*
€ 66,78*
5 Tage
29
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 68,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 72,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.