Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17915555032/46L, Latzhose, Größe 46L 65% Polyester, 35% Baumwolle 295,00 g/m² Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1158689
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1791-555-5032-46L
EAN/GTIN:
     4055301122605
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr. 46l
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

17915555032/46L, Latzhose, Größe 46L 65% Polyester, 35% Baumwolle 295,00 g/m² Farbe - walnuss/schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.46, LATZHOSE,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 6,90*
ab € 44,79*
€ 58,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 60,29*
€ 4,90*
ab € 47,10*
€ 63,21*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 65,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 79,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.