| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1158962 Herst.-Nr.: 1961-570-0032-36N EAN/GTIN: 4055301833020 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19615700032/36N, Arbeitshose für Damen, Größe 36N 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 470 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, berufshose, ARBEITSHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,69* | € 48,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,76* | € 48,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,47* | € 53,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 41,46* | € 55,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,05* | € 61,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|