Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Damenhose 1961-570, schwarz, Größe 36n BPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Damenhose 1961-570, schwarz, Größe 36n BPlus
BP Damenhose 1961-570, schwarz, Größe 36n BPlus
BP Damenhose 1961-570, schwarz, Größe 36n BPlus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1173560
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1961-570-0032_36n
EAN/GTIN:
     4055301833020
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damenhose 1961 570

Ausführung:
Schlanke Silhouette
• Damenpassform :
• Dehnbund für optimalen Sitz
• Ergonomischer Schnitt
• D-Ring
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen
• Reflexelemente am Bein
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
Material : 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
36n
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1961-570-0032/36n
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,70*
€ 48,53*
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 36,78*
€ 48,78*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 36,59*
€ 53,73*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,57*
€ 55,28*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,94*
€ 61,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.