| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1159475 Herst.-Nr.: 1980-570-56-48S EAN/GTIN: 4055301092335 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
198057056/48S, Arbeitshose für Herren, Größe 48S 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - anthrazit, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 630 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen jeans, berufshose bp, berufshose, ARBEITSHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,89* | € 47,44* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,84* | € 48,63* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,70* | € 51,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,04* | € 54,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 41,84* | € 55,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|