| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5682337 Herst.-Nr.: 1980 570 56 48s EAN/GTIN: 4055301092335 |
| |
|
| | |
| BP Leichte, schmale Arbeitshose 1980
- Schlanke Silhouette
- Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- Hammerschlaufe
- 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für einen leichteren Eingriff
- 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen
- Reflexelemente am Bein
- 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
- freihängende doppelte Zollstocktasche
Weitere Informationen: | | Hersteller: | BP | Farbe: | anthrazit | Länge: | kurz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 250g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Größe: | 48 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen jeans, berufshose bp, berufshose, BP, Leichte,, schmale, 1980, Gr. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,89* | € 47,44* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,84* | € 48,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,70* | € 51,29* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,04* | € 54,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 41,84* | € 55,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|