Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18215651432/44-46N, Latzhose, Größe 44/46N 65% Polyester, 35% Baumwolle 285,00 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1160357
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1821-565-1432-44/46N
EAN/GTIN:
     4055301792211
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18215651432/44-46N, Latzhose, Größe 44/46N 65% Polyester, 35% Baumwolle 285,00 g/m² Farbe - nachtblau/schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose bp, LATZHOSE,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 81,93*
7 Tage
40
€ 5,90*
ab € 63,52*
€ 82,33*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 62,04*
€ 85,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 92,29*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,20*
€ 102,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.