| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1205504 Herst.-Nr.: 2150 5365-4897-64 EAN/GTIN: 4053813476414 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21505365-4897/64, ACTIVIQ, Sommerhose, Größe 64 Farbe dunkelblau/anthrazit, Material- zusammensetzung 65% Polyester 35% Baumwolle, Gramatur ca. 270 g/m2 Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad, nicht bleichen, mäßig heiß bügeln Chem. Reinigen P. Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, arbeitshose kübler denim, outdoor hose, arbeitshose gr64, SOMMERHOSE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,70* | € 74,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,55* | € 74,52* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,72* | € 79,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,78* | € 81,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|