Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16320/45, ACHIM S2, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 45 EN ISO 20345 S2 SRC, Form


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1206432
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16320-45
EAN/GTIN:
     4035877958525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

16320/45, ACHIM S2, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 45 EN ISO 20345 S2 SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, Fabrikat: Jori
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1160 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 29,13*
€ 38,10*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 38,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,47*
€ 41,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,75*
€ 41,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,49*
€ 42,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,54*
€ 39,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.