Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Achim Gr.45 S2 SRC EN20345 Leder JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686130
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00163200-45
EAN/GTIN:
     4035877958525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Rindleder · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Sohle: PU/PU Sohle NEW BASIC · Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
45
Schutzklasse:
S2 SRC
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
JORI Professional
Marke:
JORI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 29,13*
€ 38,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 38,11*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,47*
€ 41,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,75*
€ 41,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,49*
€ 42,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,68*
€ 47,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.