Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15384003251/46, Kochhose, Größe 46 Farbe schwarz/hellgrau, 215,00 g/m² 65% Polye


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1438779
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1538-400-3251-46
EAN/GTIN:
     4010365897210
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerhose
Kochhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15384003251/46, Kochhose, Größe 46 Farbe schwarz/hellgrau, 215,00 g/m² 65% Polyester/ 35% Baumwolle, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
494 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 41,07*
€ 4,90*
ab € 30,06*
€ 41,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,75*
€ 58,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.