| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1442332 Herst.-Nr.: 39166-295-46 EAN/GTIN: 4046181872063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
39166-295/46, Latzhose 166, Größe 46 Farbe 295-leuchtgelb-marine Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_2 Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknopf, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weiten- verstellbar durch seitliche Knopf- leiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäß- taschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 70mm Reflexstreifen um Beine, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |