Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

39166-295/60, Latzhose 166, Größe 60 Farbe 295-leuchtgelb-marine Gewebe 39, Sati


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1442339
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39166-295-60
EAN/GTIN:
     4046181872131
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

39166-295/60, Latzhose 166, Größe 60 Farbe 295-leuchtgelb-marine Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_2 Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknopf, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weiten- verstellbar durch seitliche Knopf- leiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäß- taschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 70mm Reflexstreifen um Beine, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 87,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,84*
€ 88,13*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.