| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1442411 Herst.-Nr.: 41287-146-50 EAN/GTIN: 4046181879048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
41287-146/50, Latzhose 287, Größe 50 Farbe 146-leuchtorange Gewebe 41, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 370 g/qm, FC EN_ISO_20471_2 Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weiten- verstellbar durch seitliche Knopf- leiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Knopf, links hinten Handytasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zoll- stocktasche, 70mm Reflexstreifen um Beine, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |