| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1442623 Herst.-Nr.: 421992-124-54 EAN/GTIN: 4057121354112 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
421992-124/54, Latzhose 992, Größe 54 Farbe 124-schwarz Gewebe 421, Ripstop, Baumwolle/ Polyester, Elastan, 250 g/qm Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Dehn- einsatz, 2 Seitentaschen, Seiten- tasche links zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen sowie seitlicher Reißverschlusstasche, Knie- verstärkungen, Hinterhosenpasse aus elastischem Material, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Gesäßverstärkung, Reflexapplikationen in Wabenoptik an den Beinen, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| |