| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1442728 Herst.-Nr.: 4351293-143-110 EAN/GTIN: 4057121343536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4351293-143/110, Latzhose 1293, Größe 110 Farbe 143-kornblau Gewebe 435, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Faser, ca. 265 g/qm, FC, Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, rechts hinten Zollstock- tasche mit aufgesetzter Handy- tasche mit Patte und Klett, Latz- innentasche mit Reißverschluss, 25mm Reflexstreifen um Beine, Nomex®, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |