Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

435505-143/102, Latzhose 505, Größe 102 Farbe 143-kornblau Gewebe 435, Köper, 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     260S-1442845
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     435505-143-102
EAN/GTIN:
     4057121348555
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

435505-143/102, Latzhose 505, Größe 102 Farbe 143-kornblau Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstige Faser, ca. 265 g/qm, FC Träger mit Stretcheinsatz, Latz- tasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weiten- verstellbar durch seitliche Knopf- leiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druck- knopf, rechts hinten Zollstock- tasche, Nomex®-, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 177,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 178,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.