| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1445582 Herst.-Nr.: 2752085-294-44/46N EAN/GTIN: 4046181831633 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2752085-294/44/46N, Weste 2085, Größe 44/46N Farbe 294-leuchtorange-kornblau Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_2 ab Größe 52_54 Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund, 2 Brusttaschen mit Klett, Brust- tasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, 2 Seitentaschen, Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel, 50mm Reflex- streifen um Rumpf, 25mm Reflex- streifen auf Schultern, Reflex- applikationen an Vorderteil- und Rückenteilpasse (mit Kapuze), Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,47* | € 85,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,16* | € 85,69* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,06* | € 96,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|