Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2752314-347/D48, Latzhose Damen 2314, Größe D48 Farbe 347-leuchtorange-marine Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1445626
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752314-347-D48
EAN/GTIN:
     4057121342485
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2752314-347/D48, Latzhose Damen 2314, Größe D48 Farbe 347-leuchtorange-marine Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC Stretchträger, aufgesetzte Latz- tasche mit Patte und Klett sowie 2 Stiftöffnungen, Bund weiten- verstellbar durch seitliche Knopf- leiste, 2 Seitentaschen, Seiten- tasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handy- tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstock- tasche mit abgenähter Stifttasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, 50mm Reflexstreifen um Beine, Reflexapplikationen an Hinterhose, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 111,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 111,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.