Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1228/9 teXXor, teXXor®, Schweißerhandschuh, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image2
Image3
Artikel-Nr.:
     260S-1469879
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1228-9
EAN/GTIN:
     4031301032434
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1228/9 teXXor, teXXor®, Schweißerhandschuh, Größe 9, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Farbe:
natur
Marke:
teXXor®
Größe:
9
Material:
Ziegen-/Schafsnappaleder
Einsatzgebiete:
Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z
Materialstärke:
0,7-0,8 mm
"Material:
Ziegen-/Schafsnappaleder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,78008*
€ 38,41008*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 31,83*
€ 43,69008*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 40,96008*
€ 53,59008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.