Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhandschuhe ARGON I, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2119402
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1228-9
EAN/GTIN:
     4031301032434
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Ziegen-/Schafsnappaleder, unbeschichtet, 5-Finger-Design, ungefüttert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, eingesetzter Daumen, Materialstärke: 0,7-0,8 mm, Handschuhlänge: ca. 35 cm (Größe 10). Angenehmes Tragegefühl, hitzebeständig, robust und widerstandsfähig, mit einem guten Pulsschutz durch eine extra lange Stulpe, in einem 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und einen besseren Griff. Einsatzgebiete: Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf mechanische Risiken), z.B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie, Druckindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur
Länge:
350 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121XX
Anwendung:
Schweißerschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Ziegen-/Schafsnappaleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Thermische Risiken:
EN 407
Leistungslevels - Thermische Risiken:
412X4X
Norm - Schutzhandschuhe für Schweißer:
EN 12477:2001+A1:2005 Typ B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, lederhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,91*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,78008*
€ 38,61*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 31,91004*
€ 43,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 39,68004*
€ 52,10004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,61*
€ 45,9459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,72008*
€ 41,3169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,58008*
€ 39,9603
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,67004*
€ 37,68735
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 28,78008*
€ 34,2483
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,39834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.