Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1767501/36, ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 1, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 36 EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1529969
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1767501-36
EAN/GTIN:
     4030839403570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1767501/36, ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 1, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 36 EN ISO 20345 S1 SRC, Form B Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1320 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s1, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 85,48*
6 Tage
23
€ 5,90*
ab € 67,99*
€ 85,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,83*
€ 90,27*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 90,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,01*
€ 94,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,48*
€ 101,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,66*
€ 80,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.