Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ANTHONY red Mid Gr.36 schwarz/rot S1 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686515
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76753010-36
EAN/GTIN:
     4030839403570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Achillessehnen-Protektor. Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten. · Lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · BRANDSOHLE ESD-fähige Softvlies-Brandsohle· EINLEGESOHLE Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black· FUTTERMATERIAL Atmungsaktives Textilfutter· LASCHE Geschlossene, gepolsterte Lasche· SOHLE TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
36
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Serie:
ERGO-ACTIVE
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s1, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 85,48*
6 Tage
23
€ 5,90*
ab € 67,99*
€ 85,87*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,83*
€ 90,27*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 90,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,01*
€ 94,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,27*
€ 107,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,71*
€ 106,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.