Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760531/40, BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 40 EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1530666
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     760531-40
EAN/GTIN:
     4030839284797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

760531/40, BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 40 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1168 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel elten s3 größe 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
€ 5,90*
ab € 68,26*
€ 85,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 85,27*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 88,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,45*
€ 91,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 92,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,27*
€ 101,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,67*
€ 99,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,59*
€ 93,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.