Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 760531-40 Sicherheitsstiefel Gr. 40 BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3 Hy
Elten 760531-40 Sicherheitsstiefel Gr. 40 BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3 Hy
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312521
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     760531-40
EAN/GTIN:
     4030839284797
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3, 760531-40, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Weiß
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1168 g
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Form:
Stiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 5,90*
ab € 68,26*
€ 85,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 85,27*
Lager 6C8MS
25
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 88,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,45*
€ 91,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 92,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,15*
€ 101,33
pro Paar
ab 4 Paar
€ 83,02*
€ 98,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,82*
€ 92,61
pro Paar
ab 8 Paar
€ 77,05*
€ 91,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paar
ab 12 Paar
€ 74,38*
€ 88,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,84*
€ 80,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.