| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1530725 Herst.-Nr.: 765591-40 EAN/GTIN: 4030839320228 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
765591/40, DIALUTION Mid ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 40 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1648 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Diabetesstiefel, Diabetikerstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel elten s3 größe 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 145,89* | € 169,24* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,20* | € 170,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,91* | € 171,95* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,95* | € 185,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,19* | € 187,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|