Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
7003/50, PAUL, Halbschuh, Größe 50 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Sohle mit
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1575060
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
7003-50
EAN/GTIN:
4031783080091
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7003/50, PAUL, Halbschuh, Größe 50 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Sohle mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1620 GRAMM
Produktcode:
7003
Produktserie:
Baak Sports
Schuhtyp:
Leder-Textil-Schuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
50
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
50
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
blau/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
550
Produktbeurteilung:
Comfort
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sandalen, Laborschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
halbschuh s1p gr. 50
,
antistatik schuhe
,
esd schuhe s1p
,
sportliche
,
HALBSCHUH,
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,83*
€ 72,86*
Lager 362
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,90*
€ 73,43*
Lager 79DAC
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,14*
€ 73,69*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,46*
€ 84,42*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,32*
€ 128,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,52*
€ 152,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,22*
€ 151,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,48*
€ 142,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,39*
€ 137,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,32*
€ 126,52
pro Paar
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/39
Baak
7003
ab € 37,34*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/40
Baak
7003
ab € 37,51*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/41
Baak
7003
ab € 37,31*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/42
Baak
7003
ab € 37,48*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/43
Baak
7003
ab € 37,56*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/44
Baak
7003
ab € 37,52*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/45
Baak
7003
ab € 37,37*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/46
Baak
7003
ab € 37,61*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/47
Baak
7003
ab € 37,55*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/48
Baak
7003
ab € 37,57*
Ähnlich
Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/49
Baak
7003
ab € 46,45*
Ähnlich
Halbschuh Paul 7003, S1P, Gr. 38
Baak
7003/38
ab € 37,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen