Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7008-N/37, HERBY-N, Halbschuh, Größe 37 EN ISO 20345:2011 S1 SRC mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 22
Image 23
Image 24
Artikel-Nr.:
     260S-1575086
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7008-N-37
EAN/GTIN:
     4031783088080
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7008-N/37, HERBY-N, Halbschuh, Größe 37 EN ISO 20345:2011 S1 SRC mit PU/PU Sohle mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Produktcode:
7008
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
37N
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
515
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einl
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,51*
€ 72,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,52*
€ 72,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,69*
€ 72,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,73*
€ 77,62*
€ 3,19*
ab € 60,79*
€ 78,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,82*
€ 86,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,67*
€ 85,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,59*
€ 76,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7008 N-36 N
ab € 55,49*
Ähnlich
Baak
7008 N-38 N
ab € 55,46*
Ähnlich
Baak
7008 N-39 N
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak
7008 N-40 N
ab € 55,48*
Ähnlich
Baak
7008 N-41 N
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak
7008 N-42 N
ab € 55,44*
Ähnlich
Baak
7008 N-43 N
ab € 55,41*
Ähnlich
Baak
7008 N-44 N
ab € 55,41*
Ähnlich
Baak
7008 N-45 N
ab € 55,44*
Ähnlich
Baak
7008 N-46 N
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak
7008 N-47 N
ab € 55,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.