Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Herby Gr.37N (11) schwarz/blau S1 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030237226
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7008N-37
EAN/GTIN:
     4031783088080
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
2-Weiten-System · EN ISO 20345 S1 SRC ESD · Microfaser mit Belüftungsfenster · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone · Baak Aluminium-Flexkappe · Größe 36-47 in Weite N (11) · Größe 39-50 in Weite XW (13) · DGUV Regel 112-191

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 515
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: PU/PU
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Mikrofaserschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
N (11)
Schutzklasse:
S1 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,51*
€ 72,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,52*
€ 72,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,69*
€ 72,82*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,73*
€ 77,62*
€ 3,19*
ab € 60,79*
€ 78,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7008 N-36 N
ab € 55,49*
Ähnlich
Baak
7008 N-38 N
ab € 55,46*
Ähnlich
Baak
7008 N-39 N
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak
7008 N-40 N
ab € 55,48*
Ähnlich
Baak
7008 N-41 N
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak
7008 N-42 N
ab € 55,44*
Ähnlich
Baak
7008 N-43 N
ab € 55,41*
Ähnlich
Baak
7008 N-44 N
ab € 55,41*
Ähnlich
Baak
7008 N-45 N
ab € 55,44*
Ähnlich
Baak
7008 N-46 N
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak
7008 N-47 N
ab € 55,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.