Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7227-XW/40, HARDY-XW, Sandale, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Sohl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 18
Image 19
Image 20
Artikel-Nr.:
     260S-1575239
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227-XW-40
EAN/GTIN:
     4031783082316
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7227-XW/40, HARDY-XW, Sandale, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Sohle mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1320 GRAMM
Produktcode:
7227
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Sandale
Größe:
40XW
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
extra weit
Schuhweite:
13
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
585
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,58*
€ 61,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,57*
€ 61,26*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,97*
€ 69,67*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 55,60*
€ 70,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 73,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,39*
€ 87,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,21*
€ 69,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,23*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,30*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,56*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,59*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,29*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,52*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 57,94*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 66,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.