Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitssandale 7227 Hardy S1P ESD SRC DGUV W13 Gr.40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitssandale 7227 Hardy S1P ESD SRC DGUV W13 Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitssandale 7227 Hardy S1P ESD SRC DGUV W13 Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitssandale 7227 Hardy S1P ESD SRC DGUV W13 Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitssandale 7227 Hardy S1P ESD SRC DGUV W13 Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitssandale 7227 Hardy S1P ESD SRC DGUV W13 Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitssandale 7227 Hardy S1P ESD SRC DGUV W13 Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitssandale 7227 Hardy S1P ESD SRC DGUV W13 Gr.40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p938898
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783082316
EAN/GTIN:
     4031783082316
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitssandale 7227 Hardy S1P  ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Obermaterial: abriebfestes Mikrofasermaterial
  • Schutzkappe: Aluminium Flexkappe
  • Durchtrittsicherheit: flexible, textile Zwischensohle
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Fußbett atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe, antibakteriell
  • Einlegesohle: weich dämpfende Softstep-Einlegesohle
  • Sohle: PU Laufsohle, nicht kreidend
  • Metallfrei: Nein
  • Weite: 11 in Gr. 36-47 und Weite: 13 in Gr. 39-50
  • Gewicht Gr.42: 585 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Gewicht:
585 g
Ausführung:
Sicherheitssandale
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S1P
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Größe:
40
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,58*
€ 61,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,57*
€ 61,26*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,97*
€ 69,67*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 55,60*
€ 70,43*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 73,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,08*
€ 72,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,23*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,30*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,56*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,59*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,29*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,52*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 57,94*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 66,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.