Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5204/43 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S2 ESD TeamStar Größe 43, Farbe s


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image2
Artikel-Nr.:
     260S-1576096
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5204-43
EAN/GTIN:
     4031301027713
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5204/43 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S2 ESD TeamStar Größe 43, Farbe schwarz/grau/orange EN 20345:2011 S2, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191 hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter RUNNEX® Steel-Protection ganzflächige Einlegesohle 2-Dichten PU/PU-Sohle, Fabrikat: Runnex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1920 GRAMM
Farbe:
schwarz/grau/orange
Marke:
RUNNEX®
Größe:
43
Material:
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,47*
€ 60,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,36*
€ 61,86*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,13*
€ 62,07*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 53,77*
€ 71,19*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,96*
€ 71,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,80*
€ 62,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,43*
€ 61,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,47*
€ 54,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.