Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh TeamStar Gr.43 schwarz/grau/orange S2 SRC ESD EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402832889
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5204-43
EAN/GTIN:
     4031301027713
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/beige/orange Weite 11 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC 2-Dichten PU/PU-Sohle EVA-Dämpfungssystem AIRSTREAM-Funktionsfutter ESD S2-Sicherheitshalbschuhe: - hochwertige Nubukleder - modische Schaftapplikationen - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - 2-Dichten PU/PU-Sohle · Rutschhemmung SRC - modisches Design und ergonomische Form - Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 52 - zertifiziert für orthopädische Einlagen. Der RUNNEX® TeamStars S2-Halbschuh mit ESD-fähigkeit beweist · dass Sicherheit gut aussieht. Modernes Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und die hochwertigen Nubukleder sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der bewährten PU/PU-Sohle mit integrierten RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. . Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5204 vermittelt ein angenehmes · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-52 und sind für orthopädische Einlagen zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle, Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
· Normen: EN 20345:2011 S2, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/grau/orange
Material:
Nubukleder/Textileinsätze
Norm:
EN ISO 20345/EN 61340
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,47*
€ 60,32*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,36*
€ 61,86*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,13*
€ 62,07*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 53,77*
€ 71,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,86*
€ 73,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.