Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1667116 Herst.-Nr.: 50102-814-14-XS EAN/GTIN: 5707209386465 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50102-814-14/XS, 5010281414, Regenhose, Größe XS Safe Aqua, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester 30% Polyurethan | Bruttogewicht: | 700 g | Produkteigenschaften: | wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange xs, regenbundhose, regenhose orange, MASCOT Wolfsberg, REGENHOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,84* | € 50,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,03* | € 50,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,29* | € 50,98* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,57* | € 52,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,58* | € 53,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|