Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Regenhose Wolfsberg wind- und wasserdicht 50102 Gr. XS warnorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Regenhose Wolfsberg wind- und wasserdicht 50102 Gr. XS warnorange
Mascot Regenhose Wolfsberg wind- und wasserdicht 50102 Gr. XS warnorange
Mascot Regenhose Wolfsberg wind- und wasserdicht 50102 Gr. XS warnorange
Mascot Regenhose Wolfsberg wind- und wasserdicht 50102 Gr. XS warnorange
Mascot Regenhose Wolfsberg wind- und wasserdicht 50102 Gr. XS warnorange
Mascot Regenhose Wolfsberg wind- und wasserdicht 50102 Gr. XS warnorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200285
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50102-814-14-XS
EAN/GTIN:
     5707209386465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Mascot Regenhose Wolfsberg wind- und wasserdicht 50102

Ausführung:
  • Wind- und wasserdicht
  • Fluoreszierend mit Reflexen
  • Nähte sind verschweißt
  • Gummizug und Zugband an der Taille
  • Druckknopfregulierung an den Fußgelenken
  • Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 1 und EN 343 - Kl. 3/1. 


Weitere Informationen:
Gewicht:
210 g/m²
Form:
lang
High-Vis Gruppe:
Y
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Farbcode:
14
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Mascot
Größe:
XS
Farbe:
warnorange
Material:
70% Polyester / 30% Polyurethan
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange xs, regenbundhose, regenhose orange, MASCOT® Wolfsberg, Regenschutzkleidung, MASCOT® Safe Aqua, Arbeitskleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 37,81*
€ 50,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,86*
€ 50,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,38*
€ 50,83*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,62*
€ 52,37*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 53,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.