Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500/10 teXXor, teXXor®, Baumwolltrikot-Handschuhe MITTELSCHWER Größe 10 Materia


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668034
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1500-10
EAN/GTIN:
     4031301015093
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500/10 teXXor, teXXor®, Baumwolltrikot-Handschuhe MITTELSCHWER Größe 10 Material: 100% Baumwolle Farbe: rohweiß Norm: EN ISO 21420:2020, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Fe
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Material:
100% Baumwolle
Normen:
EN ISO 21420:2020
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2042
12
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,56*
1
€ 4,19*
ab € 0,32*
€ 0,69*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,94*
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 2,35*
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.