Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mittelschwer 1500 Gr.10 rohweiß EN 420


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200247
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1500-10
EAN/GTIN:
     4031301015093
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwolltrikot-Handschuh MITTELSCHWER rohweiß Länge ca. 25cm Kategorie 1 100% Baumwolle mittelschwere Ausführung Baumwolltrikot · mittelschwere Ausführung. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Ideal als Unterziehhandschuhe. Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rohweiß
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN 420
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh, Arbeitshandschuh, Handschuh, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2042
12
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,56*
1
€ 4,19*
ab € 0,32*
€ 0,69*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,94*
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,34*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.