Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1900/9 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe CRISS CROSS Größe 9 Trägermaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668141
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1900-9
EAN/GTIN:
     4031301006374
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1900/9 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe CRISS CROSS Größe 9 Trägermaterial: 75% Baumwolle/25% Polyester Beschichtung: Polyvinylchlorid(PVC)-Waffelmuster Farbe: orange Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112 GRAMM
Beschichtung:
Polyvinylchlorid(PVC)-Waffelmuster
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten
Größe:
9
Marke:
teXXor®
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Trägermaterial:
75% Baumwolle/25% Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
108
12
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,94*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 2,60*
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,86*
10 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 3,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.