| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668517 Herst.-Nr.: 2226 EAN/GTIN: 4031301041573 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2226/9 teXXor, teXXor®, Polyester-Strickhandschuhe LATEX GELB Größe 9 Trägermaterial: Polyester Beschichtung: Latex-Vollbeschichtung Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM | Beschichtung: | Latex-Vollbeschichtung | Einsatzgebiete: | Allgemeine Montagearbeiten auch in einem feuchten Umfeld, z. | Größe: | 9 | Marke: | teXXor® | Materialstärke: | ca. 1,34-1,40 mm | Normen: | EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 | Trägermaterial: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe weiß größe 9, feinmechaniker handschuhe, feinmechaniker-handschuhe weiß, POLYESTER-STRICKHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,49* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,17004* | € 19,61004* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 32,81004* | € 44,03004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|