Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2226/10 teXXor, teXXor®, Polyester-Strickhandschuhe LATEX GELB Größe 10 Trägerma


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668518
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2226-10
EAN/GTIN:
     4031301041580
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2226/10 teXXor, teXXor®, Polyester-Strickhandschuhe LATEX GELB Größe 10 Trägermaterial: Polyester Beschichtung: Latex-Vollbeschichtung Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
Beschichtung:
Latex-Vollbeschichtung
Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten auch in einem feuchten Umfeld, z.
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Materialstärke:
ca. 1,34-1,40 mm
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Trägermaterial:
Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,48*
7 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,16008*
€ 19,51008*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 32,92008*
€ 43,93008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.