Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2379/9 teXXor, teXXor®, Nitril-Handschuhe topline STRICKBUND Größe 9 Trägermater


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668740
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2379-9
EAN/GTIN:
     4031301023999
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2379/9 teXXor, teXXor®, Nitril-Handschuhe topline STRICKBUND Größe 9 Trägermaterial: Baumwolle Beschichtung: Nitril (¾-beschichtet) Farbe: gelb Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Beschichtung:
Nitril ( ¾-beschichtet)
Einsatzgebiete:
Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für
Größe:
9
Marke:
teXXor®
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Trägermaterial:
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.