Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681423 Herst.-Nr.: 00585-380-01-S EAN/GTIN: 5708628179027 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00585-380-01/S, 0058538001, Funktionsunterhemd Uppsala, Größe S, marine Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 360 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle | Bruttogewicht: | 360 g | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitstransportierend, extra isolierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, arbeitshemden blau, herrenhemd, MASCOT Uppsala, FUNKTIONSUNTERHEMD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,64* | € 40,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,54* | € 40,71* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,04* | € 41,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,14* | € 44,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,29* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|