Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5708628179027 Herst.-Nr.: 00585-380-01-S EAN/GTIN: 5708628179027 |
| |
|
| | |
| Thermax® ist eine wärmeisolierende, dreilagige Meterware. Feuchtigkeitstransportierend. Runder Halsausschnitt. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | marine | Material: | 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,36 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, arbeitshemden blau, herrenhemd, MASCOT® Uppsala, MASCOT® Crossover, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,64* | € 40,68* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 30,54* | € 40,71* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,04* | € 41,11* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,14* | € 44,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,29* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|