Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011-249-09/5XL, 1801124909, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 5XL, schwarz Accele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683047
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-09-5XL
EAN/GTIN:
     5711074777723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18011-249-09/5XL, 1801124909, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 5XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1070 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1070 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 132,35*
€ 160,59*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 132,85*
€ 160,67*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 130,35*
€ 164,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,39*
€ 166,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 168,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.