Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hard Shell Jacke, Damen,geringes Gewicht Jacke Größe 5XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1352045
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-09-5XL
EAN/GTIN:
     5711074777723
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 3-3-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
5XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3-3-X
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Bruttogewicht:
1,07 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 132,35*
€ 160,59*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 132,85*
€ 160,67*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 130,35*
€ 164,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,39*
€ 166,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 168,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.