| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683088 Herst.-Nr.: 19011-449-1433-4XL EAN/GTIN: 5711074818488 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19011-449-1433/4XL, 190114491433, Hard Shell Jacke, Damen, leichtem Futter, Größe 4XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1190 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1190 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifar | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, damen jacke, arbeitsjacke orange, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,06* | € 211,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 176,78* | € 211,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,75* | € 213,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,79* | € 215,00* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,17* | € 220,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|