| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683430 Herst.-Nr.: 22001-657-09-M EAN/GTIN: 5715411006934 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22001-657-09/M, 2200165709, Hard Shell, Größe M, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 945 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 945 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Hardshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, regenparka schwarz, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,69* | € 125,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,70* | € 125,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,96* | € 125,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,07* | € 129,35* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,30* | € 133,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|