| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1684112 Herst.-Nr.: 13879-216-17010-82C46 EAN/GTIN: 5711074187621 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13879-216-17010/82C46, 1387921617010, Hose Arbon Multisafe, Größe 82C46, hi-vis gelb/schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 940 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 940 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot schweißerhose, berufshose, MASCOT Arbon, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,73* | € 167,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,58* | € 167,92* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,83* | € 169,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,12* | € 177,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,25* | € 210,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|