Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Arbon Hose Multisafe Größe 82C46, hi-vis gelb/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074187621
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13879-216-17010-82C46
EAN/GTIN:
     5711074187621
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 2. Hi-Vis Gruppe Y. EN 1149-3. EN 1149-5. EN 13034 (Type 6). EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2). EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1). EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²). EN 61482-1-2 class 1
Weitere Informationen:
Größe:
82C46
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf.
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,94 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,73*
€ 167,91*
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 137,58*
€ 167,92*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 134,83*
€ 169,72*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 177,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 210,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.