Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12179-203-0918/76C54, 121792030918, Hose Erlangen, Größe 76C54, schwarz/dunkelan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1684622
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-0918-76C54
EAN/GTIN:
     5711074008179
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12179-203-0918/76C54, 121792030918, Hose Erlangen, Größe 76C54, schwarz/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
990 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
990 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,76*
€ 67,23*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 52,59*
€ 67,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 67,69*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 54,59*
€ 69,58*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 69,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.